STOKODERM PROTECT PURE 1 L PP90010003, Kartusche

Hautschutzcreme Stokoderm Protect PURE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Deb Skin Care (SC Johnson):UPW1L
Rubix:1509335
EAN:4016208102565
STOKODERM PROTECT PURE 1 L PP90010003, Kartusche

Technische Zusammenfassung

Packung1 litre kartusche
Kapazität1 l
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : STOKODERM PROTECT PURE 1 L PP90010003, Kartusche


Stokoderm® Protect ist eine Hautschutzcreme zur Anwendung vor der Arbeit, frei von Duft- und Farbstoffen, entwickelt von SC Johnson Professional für professionelle Einsatzbereiche mit leichten bis mittleren Verschmutzungen. Sie bildet einen schnell trocknenden Schutzfilm auf der Haut, der sowohl gegen wasser- als auch ölbasierte Substanzen wirksam ist. Die hypoallergene Formulierung, durch unabhängige Tests bestätigt, ermöglicht eine tägliche Anwendung, ohne die manuelle Geschicklichkeit zu beeinträchtigen.

Eigenschaften:
Stokoderm® Protect wirkt vorbeugend vor der Arbeit. Auf saubere und trockene Haut aufgetragen, bildet sie eine Schutzbarriere gegen leichte bis mittlere Verschmutzungen wässriger und nicht wässriger Herkunft, insbesondere Öle, Fette, Schmierstoffe und Reinigungsmittel. Xanthan sorgt für die Stabilisierung des Schutzfilms während des Auftragens, während Kaolin (ein natürliches Mineral) in die Poren eindringt und deren Verstopfung durch ölhaltige Rückstände verhindert. Glycerin verbessert die Feuchtigkeitsbindung in den oberen Hautschichten und unterstützt so die Hydratation sowie die natürliche Barrierefunktion der Haut. Die Formel trocknet schnell und hinterlässt kein klebriges Gefühl, wodurch eine regelmäßige Anwendung möglich ist, ohne die Handhabung von Werkzeugen zu beeinträchtigen. Der Verzicht auf Duftstoffe, Farbstoffe und Silikone erfüllt die Anforderungen sensibler Umgebungen, insbesondere vor dem Auftragen von Lacken oder Beschichtungen. Die Hautverträglichkeit wurde durch einen unabhängigen HRIPT-Test (Human Repeat Irritation Patch Test) über sechs Wochen bestätigt, ohne festgestelltes Reiz- oder Sensibilisierungspotenzial. Darüber hinaus wurde die Produktsicherheit von einem unabhängigen Toxikologen bewertet. Es gilt bei sachgemäßer Anwendung als sicher für Hände, Gesicht und Hals von Erwachsenen über 16 Jahren.

Spezifikationen:
• Form: Creme
• Verfügbare Gebinde: Tube 100 ml (Ref. UPW100ML); Kartusche 1 L (Ref. UPW1L)
• Kompatibler Spender: PRO1LDS
• Empfohlene Anwendungsmenge: 1 ml pro Anwendung
• Haltbarkeit: 30 Monate ab Herstellungsdatum, ungeöffnet und bei Raumtemperatur gelagert
• Inhaltsstoffe: Aqua (Water), Kaolin, Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Carbonate, Glycerin, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Sodium Cetearyl Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Benzoate, Citric Acid
• Ohne Duftstoffe, ohne Farbstoffe, ohne Silikon
• Geeignet für Erwachsene ab 16 Jahren

Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel: Diese Verordnung regelt Zusammensetzung, Kennzeichnung und Inverkehrbringen kosmetischer Produkte in der Europäischen Union
• DIN EN ISO/IEC 17025 (DIK-Tests): Internationale Norm zur Regelung der Kompetenz von Prüflaboratorien
• HRIPT (Human Repeat Irritation Patch Test): Anerkanntes klinisches Prüfverfahren zur Bewertung des Reiz- und Sensibilisierungspotenzials eines Produkts auf der menschlichen Haut; die Formulierung bestand diesen Test über sechs Wochen
• Hypoallergene Einstufung (Delphic Solutions Ltd, Vereinigtes Königreich): Unabhängige toxikologische Bewertung, die bestätigt, dass die Formulierung das Risiko allergischer Reaktionen minimiert oder ausschließt

Stärken

• Doppelspektrum-Schutz: Der Schutzfilm reduziert die Hautexposition gegenüber wasser- und ölbasierenden Substanzen mit nur einer Anwendung vor Arbeitsbeginn
• Erhalt der Fingerfertigkeit: Schnelles Trocknen und kein klebriger Rückstand ermöglichen die sofortige Handhabung von Werkzeugen ohne Einschränkung der Griffigkeit
• Nachgewiesene Hautverträglichkeit: Das Reiz- und Allergierisiko wurde durch einen unabhängigen HRIPT-Test über sechs Wochen ausgeschlossen und stärkt das Vertrauen in die tägliche Anwendung
• Silikonfreie Formulierung: Vermeidet das Risiko der Kontamination von Oberflächen, die lackiert oder beschichtet werden sollen, ein entscheidender Faktor in bestimmten industriellen Prozessen

Anwendungen

Diese Creme ist Bestandteil jedes professionellen Hautschutzprogramms, bei dem die Hände regelmäßig leichten bis mittleren Verschmutzungen ausgesetzt sind. Die Creme wird vor jeder Arbeitsphase aufgetragen und nach dem Händewaschen erneut angewendet, mit einer Menge von 1 ml, die auf die gesamte Hand einschließlich Fingerzwischenräume und Nagelränder verteilt wird. Zu den Einsatzbereichen zählen insbesondere allgemeine Industrie und Automobilindustrie (häufiger Kontakt mit Ölen, Fetten und Schmierstoffen), Lebensmittelindustrie und Gemeinschaftsverpflegung (Kontakt mit Reinigungsmitteln und Wasser), Gesundheitswesen und personenbezogene Dienstleistungen (längeres Tragen von Handschuhen), Einzelhandel und Fachgeschäfte (Umgang mit unterschiedlichen Produkten) sowie Reinigungsunternehmen und der Dienstleistungssektor. Die silikonfreie Formulierung eignet sich besonders für Umgebungen, in denen Oberflächen nach der Handhabung lackiert oder beschichtet werden müssen. In der Gummiindustrie wurde die Kompatibilität mit dem Vulkanisationsprozess durch unabhängige Tests bestätigt, wodurch eine sichere Integration in die Hautschutzroutine der Mitarbeitenden gewährleistet ist.

Technische Informationen


Attribute
Packung1 litre kartusche
Kapazität1 l
Zolltarifcode34029090
26,59 exkl. MwSt.
/ Stück
31,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std