STOKODERM UNIVERSAL PURE 100 ML PP90020002, Tube
Stokoderm UNIVERSAL PURE
Siehe technische InformationenReferenzen
Deb Skin Care (SC Johnson):SGP100ML
Rubix:1679121
EAN:4016208331477
Produktdetails : STOKODERM UNIVERSAL PURE 100 ML PP90020002, Tube
Universelle Schutzcreme mit Dreifachwirkung
● Unparfümiert, farbstofffrei
● ECARF-zertifiziert für Allergikerfreundlichkeit
● Auch im Gesicht anwendbar
● Zur Anwendung unter Handschuhen geeignet
● Spender 1000 ml, aus widerstandsfähigem Kunststoff, exakte Dosierung, mit Verriegelung Anwendungsbereich: Universell: wässrige und ölige Arbeitsstoffe, mit Handschuhen
● Unparfümiert, farbstofffrei
● ECARF-zertifiziert für Allergikerfreundlichkeit
● Auch im Gesicht anwendbar
● Zur Anwendung unter Handschuhen geeignet
● Spender 1000 ml, aus widerstandsfähigem Kunststoff, exakte Dosierung, mit Verriegelung Anwendungsbereich: Universell: wässrige und ölige Arbeitsstoffe, mit Handschuhen
100 ml-Tube
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 12 |
|---|---|
| Kapazität | 0,1 l |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std