Hautschutzcreme Spartex 895702, Packung: Flasche | Kapazität: 0.05 l

HANDREINIGER G-ORANGE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:895702
Rubix:3262931
EAN:3660338480140
895702 Handreiniger G-Orange 50 ml
Technische Zusammenfassung
Packungflasche
Kapazität0,05 l

Produktdetails : 895702 Handreiniger G-Orange 50 ml


pH-neutrale Handreinigungscreme mit natürlichen Extrakten aus Zitrusfrüchten, Aloe vera, Jojobaöl und Glycerin. Lösemittelfreie und auf natürlichen Inhaltsstoffen basierende Formel. Emulgiert schnell mit allen Arten von Verschmutzungen, um eine effektive Reinigung zu gewährleisten. Reinigt und befeuchtet die Hände und beugt Hautreizungen vor. Formuliert mit angenehm frischem Duft. Entfernt effizient die üblichen Werkstattverschmutzungen wie Fette und Schmiermittel.

Anwendungen

Vielseitiger Handreiniger für die Automobil-, Industrie-, Bau- und Schiffsindustrie. Entfernt schnell industrielle Verschmutzungen, wie Fette, Teer und Öle.

Technische Informationen


Attribute
Packungflasche
Kapazität0,05 l
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,52 exkl. MwSt.
/ Stück
3,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen