TRAVABON 1 L PP90030003, Kartusche

Spezial-Hautschutzcreme Travabon

Siehe technische Informationen

Referenzen

Deb Skin Care (SC Johnson):TVC1L
Rubix:1856856
EAN:4016208097939
TRAVABON 1 L PP90030003, Kartusche

Technische Zusammenfassung

Packung6 patronen
Kapazität1 l

Produktdetails : TRAVABON 1 L PP90030003, Kartusche


Die Travabon®-Creme von SC Johnson Professional bietet einen Hautschutz vor der Arbeit, welcher speziell entwickelt wurde, um das Anhaften von Ölen, Fetten und mechanischen Verschmutzungen zu reduzieren. Die Doppelwirkungsformel erleichtert die spätere Reinigung und sorgt gleichzeitig für ein angenehmes Hautgefühl. Sie stellt eine geeignete Lösung für Arbeitsumgebungen dar, in denen das Tragen von Handschuhen nicht möglich oder nicht praktikabel ist.

Eigenschaften:
Die Travabon®-Creme von SC Johnson Professional basiert auf einer Doppelwirkungsformel, die das Eindringen ölhaltiger Substanzen begrenzt und deren Entfernung beim Waschen erleichtert. Sie bildet auf der Haut eine mineralstoffangereicherte Schutzschicht, die das Anhaften von Partikeln aus Lösungsmitteln, metallverarbeitenden Ölen und mechanischen Verschmutzungen reduziert. Die leicht parfümierte Zusammensetzung enthält einen speziellen Emulgator, der durch ein vorheriges Abspülen der Hände mit klarem Wasser aktiviert wird, wodurch ein Großteil der Verschmutzungen bereits vor der Verwendung eines milden Reinigers entfernt werden kann. Der enthaltene Glycerinanteil unterstützt die Hautfeuchtigkeit, während der Verzicht auf Silikone das Risiko von Wechselwirkungen bei Lackier- oder Beschichtungsarbeiten minimiert. Die ausgewogene Formulierung, die dem natürlichen pH-Wert der Haut nahekommt, trägt zum Erhalt des Säureschutzmantels bei.

Spezifikationen:
• pH-Wert-Bereich: 4,0 – 6,5
• Lagerbedingungen: 30 Monate bei Raumtemperatur
• Textur: silikonfreie Creme

Normen:
• ECARF-Zertifizierung: Das Produkt erfüllt die von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung definierten Kriterien zur Hautverträglichkeit
• Konformität mit der Kosmetikverordnung EG Nr. 1223/2009: Die Formulierung entspricht den geltenden Anforderungen für kosmetische Produkte
• Unabhängige DIK-Tests: Die Verträglichkeit mit Prozessen der Gummiverarbeitung ist gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 bestätigt
• Unabhängige dermatologische Tests: Patch-Tests belegen das Ausbleiben von Hautreizungen unter vorgesehenen Anwendungsbedingungen

Stärken

• Reduziert das Eindringen ölhaltiger Substanzen durch eine verstärkte Schutzschicht
• Erleichtert die Reinigung, da ein Großteil der Verschmutzungen bereits durch einfaches Abspülen mit Wasser entfernt werden kann
• Trägt dank des enthaltenen feuchtigkeitsspendenden Glycerins zur Reduzierung von Hautirritationen bei
• Unterstützt den Erhalt des natürlichen Hautgleichgewichts durch eine pH-hautnahe Formulierung
• Verringert das Risiko von Inkompatibilitäten bei Lackierarbeiten durch den Verzicht auf Silikone

Anwendungen

Diese Schutzcreme wird in Arbeitsumgebungen eingesetzt, in denen die Hände wasserunlöslichen Substanzen wie Lösungsmitteln, metallverarbeitenden Ölen oder mechanischen Verschmutzungen ausgesetzt sind. Sie eignet sich für Bereiche, in denen mit Ölen, Fetten oder stark haftenden Partikeln gearbeitet wird und lässt sich in Arbeitsabläufe integrieren, bei denen das Tragen von Handschuhen nicht möglich ist. Zu den typischen Einsatzbereichen zählen die industrielle Instandhaltung und Wartung, die Mechanik, stark frequentierte Arbeitsplätze, die Automobilindustrie, die professionelle Reinigung sowie Tätigkeiten in Fachgeschäften und im Bildungsbereich.

Technische Informationen


Attribute
Packung6 patronen
Kapazität1 l
231,12 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
275,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen