26710 500 ML Stichfrei Öl
Insektenschutz Ballistol Stichfrei
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
BALLISTOL®:Stichfrei Öl
Rubix:3318401
Hersteller:26710
EAN:4017777267105
Dokumente
Produktdetails : 26710 500 ML Stichfrei Öl
Wirkt gegen Zecken, Mücken, Moskitos, Bremsen usw. Die 500 ml Vorratsdose ist die beliebteste Größe bei unseren Kunden. Damit können Sie die Pumpspray Flaschen oder den Ballistol Handsprüher immer wieder nachfüllen. Weiter unten finden Sie günstige Sets mit Stichfrei + Pumpspray oder Handsprüher. Stichfrei ist ein tropentauglicher Insektenschutz bzw. Mückenschutz für Mensch und Tier. Das tropentaugliche Insektenspray ist für Menschen, Hunde, Pferde, Katzen und alle anderen Haustiere und Hoftiere eine große Erleichterung während der gesamten Mückensaison. Das Insektenmittel pflegt zudem die Haut.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 500-ml-flasche |
|---|---|
| Kapazität | 0,5 l |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std