DEB INSTANTFOAM 1L TF PP90250004, InstantFOAM Complete 1l Kartusche

Schaum-Handdesinfektionsmittel Deb InstantFOAM Complete

Siehe technische Informationen

Referenzen

Deb Skin Care (SC Johnson):IFS1LTFDE
Rubix:1679133
EAN:5010424029988
DEB INSTANTFOAM 1L TF PP90250004, InstantFOAM Complete 1l Kartusche
brand logo
brand logo

Produktdetails : DEB INSTANTFOAM 1L TF PP90250004, InstantFOAM Complete 1l Kartusche


Handdesinfektion auf Alkoholbasis

• Zur Verwendung ohne Wasser

• Hinterlässt keine klebrigen Rückstände auf der Haut

• Mit Glycerin und Panthenol

• HACCP-bewertet, VAH gelistet

• Geeignet für die Lebensmittelindustrie

• Tötet 99,999% der häufigsten Keime ab

• Erfüllt EN 1650, EN 1500, EN 14476 und EN 14348

• Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden, vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen

• Spender aus robustem Kunststoff, exakte Dosierung, mit Verriegelung

• TF = berührungslos Anwendungsbereich: Universelle Anwendung für die Handdesinfektion ohne Wasser
Deb InstantFOAM Complete 1 L TF-Kartusche (nur für TouchFREE Spender geeignet)
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
93,57 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
111,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen