STOKOLAN LIGHT PURE 100 ML PP90180002, Tube

Stokolan LIGHT PURE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Deb Skin Care (SC Johnson):RES100ML
Rubix:1679141
EAN:4016208098882
STOKOLAN LIGHT PURE 100 ML PP90180002, Tube

Technische Zusammenfassung

Packungtube
Kapazität0,1 l

Produktdetails : STOKOLAN LIGHT PURE 100 ML PP90180002, Tube


Hautpflege-Creme. Unparfümiert & Farbstofffrei. Universelle Hautcreme zur Befeuchtung normaler bis trockener Haut. Regelmäßige Anwendung hilft, die Haut in gutem Zustand zu halten.- Dermatologisch getestet und als hypoallergen für die Haut bestätigt, hat dieses Produkt ein sehr geringes allergenes Potenzial.- Enthält Glycerin, um das Austrocknen zu verhindern und ein weiches Hautgefühl nach der Anwendung zu hinterlassen.- Wo zu verwenden - in der Industrie, im Umgang mit Lebensmitteln, im Gesundheitswesen, im Büro und im kommerziellen Bereich bei Personen mit mäßiger Hauttrockenheit durch tägliche Arbeit.

Technische Informationen


Attribute
Packungtube
Kapazität0,1 l
3,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std