PBS 25-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PBS25-XL
Rubix:14533
Hersteller:0008291100000
EAN:4012802793048
PBS 25-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand95,5 mm
Achshöhe36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PBS 25-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlager-Gehäuseeinheiten PBS, Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand95,5 mm
Achshöhe36,5 mm
Werkstoffstahlblech
Gesamtbreite Lager34,1 mm
Außendurchmesser37,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10,5 mm
Höhe72 mm
Länge133,5 mm
Seriepbs..-xl
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14900 N
Breite34,1 mm
32,23 exkl. MwSt.
/ Stück
38,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen