Referenzen
PTN:UCPA212
Rubix:3143433
Hersteller:893678
EAN:3660338461354





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 114 mm |
| Achshöhe | 76,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCPA 212 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager aus Gusseisen. Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Materialien erhältlich sein. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Gusseisen - Spannlager-Gehäuseeinheiten
Stärken
- Hohe Kosteneffizienz
- Hohe Vielseitigkeit
- Das eingebaute Kugellager kann eine mäßige anfängliche Fehlausrichtung aufnehmen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
- Vorbereitet für Montageeinheiten
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
Anwendungen
Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 114 mm |
| Achshöhe | 76,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 65,1 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Klemme | 25,4 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Bauform | sockel mit gewinde (2 gewindebohrungen zur befestigung von unten), nachschmierbar |
| Höhe | 138 mm |
| Länge | 150 mm |
| Dichtung | seal with slinger |
| Serie | up000 |
| Gewicht | 4,129 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 32900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 47700 N |
| Breite | 68 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std