UCP 208 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit

Stehlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:857404
PTN:UCP208
Rubix:3143410
Hersteller:893655
EAN:3660338461125
UCP 208 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand137 mm
Achshöhe49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCP 208 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit


Stehlager aus Gusseisen. Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Materialien erhältlich sein. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Gusseisen - Spannlager-Gehäuseeinheiten

Stärken


Hohe Kosteneffizienz
Hohe Vielseitigkeit
Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Vorbereitet für Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager

Anwendungen


Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand137 mm
Achshöhe49,2 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Außendurchmesser80 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen17 mm
Bauformzweischrauben-stehlager, feststellschraube
Höhe98 mm
Länge184 mm
Dichtungcontact seals
Serieucp200
Gewicht2 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r17800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29100 N
Breite54 mm
14,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std