860026 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 8-R3/8 AG

STECKVERSCHRAUBUNG 45°, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:860026
Rubix:3236276
EAN:3660338149818
860026 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 8-R3/8 AG

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1r3/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 860026 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 8-R3/8 AG


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 8-R3/8 AG

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1r3/8
Profilaußengewinde
Anschluss 28
21,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
25,94 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen