QSL-G3/8-10 Steckverschraubung Quick Star

L-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSL-G3/8-10
Rubix:148565
Hersteller:186123
EAN:4052568039301
QSL-G3/8-10 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1g 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-G3/8-10 Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSL-G3/8-10 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=6,2 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x100x40 mm
Bruttogewicht41,5 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1g 3/8
Profilstandard
Anschluss 210
HerkunftslandTW
Zolltarifcode74199990
6,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,66 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std