QSL-1/2-12-20 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
L-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:QSL-1/2-12-20
Rubix:442681
Hersteller:130738
EAN:4052568024598

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/2 |
Produktdetails : QSL-1/2-12-20 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
L-Steckverschraubung QSL-1/2-12-20 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=7,7 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=20
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140x135x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70,45 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 1/2 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 12 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
155,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen