Referenzen
Festo:QSC-6H-100
Rubix:442643
Hersteller:130700
EAN:4052568024215

Produktdetails : QSC-6H-100 Blindstopfen
Blindstopfen QSC-6H-100 Größe=Standard, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=100, Betriebsdruck über gesamten Temperaturbereich=-0,95 – 6 bar, temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 – 14 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 84x70x58 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,07 g |
| Werkstoff | pbt (gehäuse) |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
104,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen