KQG2E08-00 Edelstahl Schott-Steckverbinder
Steckfittings aus Edelstahl 316 Serie KQG2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQG2E08-00
Rubix:2164067
Hersteller:KQG2E08-00
EAN:3618036032154

Dokumente
Produktdetails : KQG2E08-00 Edelstahl Schott-Steckverbinder
KQG2E-00, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, Schott-Steckverbindung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Werkstoff | rvs |
| Anschluss 1 | 8 mm |
| Anschluss 2 | m15x1 |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen