860023 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 6-R1/2 AG

STECKVERSCHRAUBUNG 45°, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:860023
Rubix:3236270
EAN:3660338149788
860023 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 6-R1/2 AG

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1r1/2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 860023 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 6-R1/2 AG


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 6-R1/2 AG

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1r1/2
Profilaußengewinde
Anschluss 26
516,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
614,04 € inkl. MwSt.