Referenzen
Festo:QSLV-3/8-8
Rubix:105497
Hersteller:153091
EAN:4052568031848

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 |
Produktdetails : QSLV-3/8-8 Steckverschraubung Quick Star
L-Steckverschraubung QSLV-3/8-8 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=5,2 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140x35x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 59,45 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std