QS-6H-4-100 Steckverbindung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-6H-4-100
Rubix:442638
Hersteller:130695
EAN:4052568024161
QS-6H-4-100 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-6H-4-100 Steckverbindung


Steckverbindung QS-6H-4-100 mit Steckhülse. Baugröße=Standard, Nennweite=2,5 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=100, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)86x86x72 mm
Bruttogewicht3,31 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 16 mm
Profilstandard
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
246,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
292,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen