QSML-M5-4 Steckverschraubung Quick Star

QSM-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSML-M5-4
Rubix:131470
Hersteller:153333
EAN:4052568011314
QSML-M5-4 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSML-M5-4 Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSML-M5-4 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Mini, Nennweite=1,7 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x18x10 mm
Bruttogewicht3,46 g
Werkstoffpbt
Anschluss 1m5
Profilqsm
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
3,72 exkl. MwSt.
/ Stück
4,43 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std