Referenzen
Festo:QSM-6H-4
Rubix:215633
Hersteller:153329
EAN:4052568033927

Produktdetails : QSM-6H-4 Steckverbindung
Steckverbindung QSM-6H-4 mit Steckhülse. Baugröße=Mini, Nennweite=2,6 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x45x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,71 g |
| Werkstoff | pbt |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | qsm |
| Anschluss 2 | 4 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std