QS-8-6-50 Steckverbindung

Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-8-6-50
Rubix:442635
Hersteller:130692
EAN:4052568024130
QS-8-6-50 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / nbr / pom / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-8-6-50 Steckverbindung


Steckverbindung QS-8-6-50 Reduzierung. Größe=Standard, Nennweite=4 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=50, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x80x90 mm
Bruttogewicht9,38 g
Werkstoffpbt / nbr / pom / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
138,00 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
164,22 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen