QSY-12-10-20 Y-Steckverbinder

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSY-12-10-20
Rubix:442758
Hersteller:130815
EAN:4052568025366
QSY-12-10-20 Y-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSY-12-10-20 Y-Steckverbinder


Y-Steckverbindung QSY-12-10-20 reduzierend. Baugröße=Standard, Nennweite=5,8 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=20, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x115x90 mm
Bruttogewicht33,71 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 112 mm
Profilstandard
Anschluss 210 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
124,40 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
148,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen