QSH-12-8 Steckhülse

Steckhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSH-12-8
Rubix:218191
Hersteller:130627
EAN:4052568023843
QSH-12-8 Steckhülse

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse); pom (lösering)
Anschluss 112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSH-12-8 Steckhülse


Steckmuffe QSH-12-8 Reduzieren. Größe=Standard, Nennweite=4,9 mm, Einbaulage=beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push/Pull Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)78x12x12 mm
Bruttogewicht2,76 g
Werkstoffpbt (gehäuse); pom (lösering)
Anschluss 112 mm
Profilqsh
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
4,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std