NPQM-L-G12-Q10-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM
L-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:NPQM-L-G12-Q10-P10
Rubix:447214
Hersteller:558718
EAN:4052568054878

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 |
Produktdetails : NPQM-L-G12-Q10-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM
L-Steckverschraubung NPQM-L-G12-Q10-P10 Größe=Standard, Nennweite=8,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtungsring, Konstruktionsaufbau=Push/Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43,82 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | g 1/2 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
86,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen