Referenzen
Festo:QSR-1/4-6
Rubix:439288
Hersteller:153403
EAN:4052568034436

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 |
Produktdetails : QSR-1/4-6 Steckverschraubung Quick Star
Rotations-Steckverschraubung QSR-1/4-6 360° rotierend, mit Kugellager, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=3,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46x22x19 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22,9 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 6 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen