Referenzen
Festo:B-M5-B
Rubix:216377
Hersteller:174308
EAN:4052568004811

Produktdetails : B-M5-B Blindstopfen
Blindstopfen B-M5-B nach DIN 908, mit Dichtring. Werkstoffhinweis=RoHS konform
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6x5x1 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,23 g |
| Werkstoff | verzinkter stahl |
| Anschluss 1 | m5 |
| Profil | b |
| Anschluss 2 | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std