234130600 Stecktülle I6

Stecktülle I6

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:234130600
Rubix:70731
Hersteller:234130600
234130600 Stecktülle I6

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1grooved nipple (tail) for ø 6 mm pipe
Werkstoffvernickelter stahl (gehäuse); nbr (dichtungen)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 234130600 Stecktülle I6


STECKTUELLE I6

Stärken

•Einfachabsperrung: Der Stecker ist durchgängig ausgeführt, die Kupplung sperrt sofort, wenn die Verbindung getrennt wird. Die ideale Lösung zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen
Einhandbedienung
Niedriger Druckverlust
Hoher Durchfluss

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1grooved nipple (tail) for ø 6 mm pipe
Werkstoffvernickelter stahl (gehäuse); nbr (dichtungen)
Profildn 7,8 (nennweite)
Max. Temperatur100 °C
Gewicht0,01 kg
Max. Betriebsdruck35 bar
Zolltarifcode73079980
5,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen