Referenzen
IMI Norgren:234131300
Rubix:145988


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | rohranschluss ø 13 mm |
|---|---|
| Werkstoff | vernickelter gehärteter stahl |
Produktdetails : 234131300 Stecktülle I13
STECKTUELLE I13
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | rohranschluss ø 13 mm |
|---|---|
| Werkstoff | vernickelter gehärteter stahl |
| Profil | i13 |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen