Steckschlüsseleinsatz für tragbares Elektrowerkzeug Bosch 2608550090, Länge: 50 mm | Durchmesser: 12 mm
Steckschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608550090
Rubix:1609540
EAN:3165140103251



Produktdetails : 2608550090 Steckschlüssel, 50x12mm M 7 m. Magnet
Der Extra Hart-Steckschlüssel ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Vielseitig erfolgreich einsetzbar dank S2-modifiziertem Stahl und optimiertem Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Bestimmt für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern.
Steckschlüssel, 50 x 12 mm, M 7, mit Magnet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 140x60x35 mm |
| Gewicht der Verpackung | 47 g |
| Durchmesser | 12 mm |
| Länge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage