Steckschlüsseleinsatz für tragbares Elektrowerkzeug Bosch 2608550081, Länge: 50 mm | Durchmesser: 10 mm

Steckschlüssel

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608550081
Rubix:1609523
EAN:3165140084994
BOS-2608550081 Steckschlüssel, 50x10mm M 6 m. Magnet
Technische Zusammenfassung
Durchmesser10 mm
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608550081 Steckschlüssel, 50x10mm M 6 m. Magnet


Der Extra Hart-Steckschlüssel ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Vielseitig erfolgreich einsetzbar dank S2-modifiziertem Stahl und optimiertem Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Bestimmt für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern.
Steckschlüssel, 50 x 10 mm, M 6, mit Magnet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht33 g
Verpackungsmaße (L x B x H)144x66x29 mm
Gewicht der Verpackung40 g
Durchmesser10 mm
Länge50 mm
Zolltarifcode82042000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,66 exkl. MwSt.
/ Stück
10,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen