Steckschlüsseleinsatz für tragbares Elektrowerkzeug Bosch 2608550080, Länge: 50 mm | Durchmesser: 8 mm

Steckschlüssel

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608550080
Rubix:1609617
EAN:3165140084987
BOS-2608550080 Steckschlüssel, 50x8mm M 5 m. Magnet
Technische Zusammenfassung
Durchmesser8 mm
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608550080 Steckschlüssel, 50x8mm M 5 m. Magnet


Der Extra Hart-Steckschlüssel ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Vielseitig erfolgreich einsetzbar dank S2-modifiziertem Stahl und optimiertem Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Bestimmt für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern.
Steckschlüssel, 50 x 8 mm, M 5, mit Magnet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25 g
Verpackungsmaße (L x B x H)144x65x26 mm
Gewicht der Verpackung35 g
Durchmesser8 mm
Länge50 mm
Zolltarifcode82042000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,54 exkl. MwSt.
/ Stück
10,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage