Steckschlüsseleinsatz für tragbares Elektrowerkzeug Bosch 2608550037, Länge: 65 mm | Durchmesser: 8 mm
Steckschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608550037
Rubix:3671466
EAN:3165140044509



Produktdetails : 2608550037 Sk-Steckschlüsseleinsat 65mm 8mm m.Magnet
Der Extra Hart-Steckschlüssel ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Vielseitig erfolgreich einsetzbar dank S2-modifiziertem Stahl und optimiertem Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Bestimmt für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Länge mm: 65, Schlüsselweite mm: 8, Durchmesser (D1) mm: 12,6, Für Gewinde: M 5, Passend zu: GSR 6-25 TE Professional.
Steckschlüssel, 65 x 8 mm, M 5, Tiefenanschlag 3 600 552 506/3 600 552 507
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 144x64x23 mm |
| Gewicht der Verpackung | 43 g |
| Durchmesser | 8 mm |
| Länge | 65 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
54,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
