Steckschlüsseleinsatz für tragbares Elektrowerkzeug Brennenstuhl 1151160100

Steckschlüsseleinsatz für tragbares Elektrowerkzeug Brennenstuhl

Siehe technische Informationen
Referenzen
Brennenstuhl:1151160100
Rubix:2932924
9912700011 Energie-Block Druckluft 5m H05VV-F 3G1,5 612mm Brennenstuhl

Produktdetails : 9912700011 Energie-Block Druckluft H05VV-F 3G1,5 5m 6/12mm


Energie-Block Druckluft H05VV-F 3G1,5 5m 6/12mm Brennenstuhl
Druckluft-Stromverteiler Ausführung: Aus Spezialkunststoff, schlagfest mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, mit selbstschließenden Deckeln sowie Druckluftanschluss mit 2 Einhand-Druckluft-Kupplungen. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Der Verteiler kann mit der stabilen, 3 m langen Stahl-Gliederkette direkt über dem Arbeitsplatz in gewünschter Höhe aufgehängt werden. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,08 exkl. MwSt.
/ Stück
86,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std