Referenzen
Bosch:2607225922
Rubix:2735866
EAN:3165140880862
Produktdetails : 2607225922 BOSCH 2607225922 LADEGERAET
Das Multivolt-Schnellladegerät ermöglicht schnelles Aufladen. Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku, damit die Temperatur zwischen 0 und 45 °C bleibt. Dies reduziert die Aufladezeit beträchtlich und erhöht die Lebensdauer des Akkus. Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten. Es ist für eine Turbo-Ladung von 14,4 bis 18 V Li-Ion-Akkus von Bosch Akku-Geräten geeignet. Ladestrom A: 8,0, Eingangsspannung, bis V: 230, Eingangsspannung(en) V: 230, Länderausführung: EU
Schnellladegerät Li-Ionen GAL 1880 CV, 14.4 V – 18 V, 8.0 Ah, 230 V, EU
Stärken
Multivolt 14,4 bis 18 V, das AL 1860 ist ein superschnelles Ladegerät für Bosch-Akkus mit neuer Li-Ion-Technologie (Lithium-Ionen).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ladegerät für li-ion-akkus |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

