Steckschlüsseleinsatz für tragbares Elektrowerkzeug Bosch 2608550070, Länge: 50 mm | Durchmesser: 7 mm

Steckschlüssel

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608550070
Rubix:1609602
EAN:3165140081481
BOS-2608550070 Steckschlüssel, 50x7mm M 4 m. Magnet
Technische Zusammenfassung
Durchmesser7 mm
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608550070 Steckschlüssel, 50x7mm M 4 m. Magnet


Der Extra Hart-Steckschlüssel ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Vielseitig erfolgreich einsetzbar dank S2-modifiziertem Stahl und optimiertem Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Bestimmt für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern.
Steckschlüssel, 50 x 7 mm, M 4, mit Magnet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht27 g
Verpackungsmaße (L x B x H)144x66x25 mm
Gewicht der Verpackung30 g
Durchmesser7 mm
Länge50 mm
Zolltarifcode82042000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,49 exkl. MwSt.
/ Stück
7,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen