DT20701-QZ Multi-Tool Saegeblatt 43x30mm

Bi-Metall-Sägeblatt 43 x 30mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dewalt:DT20701-QZ
Rubix:3627155
EAN:5035048099247
brand logo
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : DT20701-QZ Multi-Tool Saegeblatt 43x30mm


Multi Tool Sägeblatt

Produktstärken:
18 Zähne pro Inch
Maximale Schnitttiefe 43mm
Passend für alle führenden Multi-Tools. Eventuell benötigte Adapter liegen jedem Zubehör bei.

Anwendungsbeispiele:
PVC
Trockenbaumaterialien
Holz mit Nägeln
Holz
Holz & Nägel Klinge

Stärken

Werkzeuglose Zubehörmontage18 TPI43mm Schnitttiefe

Anwendungen

Reduziert den Zeitaufwand und die Komplikationen beim Wechsel des ZubehörsMaximiert die SchnittreichweiteOptimiert die Kombination zwischen Holz- und Metallschnitt

Technische Informationen


Attribute
Typsägeblatt
Nutzungholz;holz mit nägeln;kunststoff;gipskarton
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,05 exkl. MwSt.
/ Stück
17,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen