270.706 Stecknippel-RohRDN 6, Rohr-Außen-Ø10 mm, SW 11, Länge 240 mm
Stecknippel-Rohr
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:270.706
Rubix:801870
Hersteller:107943
EAN:4047322258364

Dokumente
Produktdetails : 270.706 Stecknippel-RohRDN 6, Rohr-Außen-Ø10 mm, SW 11, Länge 240 mm
Stecknippel-Rohr, ohne Absperrventil Messing . Kompatibel mit System HASCO Z 8. Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffmaschinen. Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend. Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-außen-ø 10 mm |
| Werkstoff | messing 2.0401 |
| Profil | dn 6 |
| Gewicht | 0,103 kg |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
