247.65 Unverwechselbarer Nippel NW 5, MS blank, G 1/8 AG, braun
Stecknippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:247.65
Rubix:343273
Hersteller:107649
EAN:4047322061926

Dokumente
Produktdetails : 247.65 Unverwechselbarer Nippel NW 5, MS blank, G 1/8 AG, braun
Unverwechselbarer Nippel NW 5, Messing blank, G 1/8 AG, braun, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 ag |
| Werkstoff | messing blank |
| Profil | außengewinde |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
