LQ1H43-M Gerade Verschraubung Reinraum Klasse 100/M3.5

Stecker

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:LQ1H43-M
Rubix:2177951
Hersteller:LQ1H43-M
EAN:3618035954341
LQ1H43-M Gerade Verschraubung Reinraum Klasse 100/M3.5

Technische Zusammenfassung

Werkstofffluorpolymer
Anschluss 1r 1/2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LQ1H43-M Gerade Verschraubung Reinraum Klasse 100/M3.5


LQ1H, Hochreiner Fluorpolymer-Anschluss , Gewindeanschluss - Ausführung mit Stecker

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x52x28 mm
Bruttogewicht40 g
Werkstofffluorpolymer
Anschluss 1r 1/2
Anschluss 212
HerkunftslandJP
31,06 exkl. MwSt.
/ Stück
36,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen