Referenzen
Festo:QSML-M5-6
Rubix:110885
Hersteller:153335
EAN:4052568033972

Produktdetails : QSML-M5-6 Steckverschraubung Quick Star
L-Steckverschraubung QSML-M5-6 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Mini, Nennweite=2,1 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x20x11 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4,1 g |
| Werkstoff | pbt |
| Anschluss 1 | m5 |
| Profil | qsm |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std