KGL06-M5 Einschraubwinkel

KGH One-Touch-Stecker

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KGL06-M5
Rubix:638553
Hersteller:KGL06-M5
KGL06-M5 Einschraubwinkel

Technische Zusammenfassung

Werkstoffrvs
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KGL06-M5 Einschraubwinkel


Korrosive Umgebungen mit Temperaturen bis zu 60°C
KGL, One-Touch-Steckverbindung aus rostfreiem Stahl, Einschraubwinkel mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Werkstoffrvs
Anschluss 16 mm
Anschluss 2m5x0,8
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode39174000
19,26 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
22,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen