QSML-M7-6 Steckverschraubung Quick Star

L-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSML-M7-6
Rubix:216102
Hersteller:186353
EAN:4052568041380
QSML-M7-6 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1m7
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSML-M7-6 Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSML-M7-6 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Mini, Nennweite=2,4 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x50x10 mm
Bruttogewicht6,4 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1m7
Profilmini
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
4,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std