150X155X9.5 KBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 155,00 150,00 9,50 HG650
Rubix:3214114
Hersteller:49015382


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 155 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 9,5 mm |
Produktdetails : 150X155X9.5 KBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 155 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg650 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen