Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24165147
Rubix:3213716
Hersteller:24165147


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 105X110X9.6 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen