Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 450,00 455,00 24,50 HG600
Rubix:3213273
Hersteller:24339926


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 455 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 450 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 450X455X24.5 SB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 108 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 455 mm |
| Innendurchmesser | 450 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg600 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
477,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
567,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen