Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421828
Rubix:35962
Hersteller:40421828


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 66 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 66X70X10 EKF PA 4201 Führungsring Reihe EKF
Der Führungsring EKF ist ein geschlitzter, nicht metallischer Führungsring für Kolben.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 66 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | pa 4201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,99 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
54,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen