Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130970
Rubix:2327151
Hersteller:24130970


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 155X160X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen