Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24226047
Rubix:2766176
Hersteller:24226047


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 32X35X5.5 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std