Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24203612
Rubix:573751
Hersteller:24203612


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 60X65X14.8 SF PTFE B500 Führungsring Reihe SF
Quadratischer Querschnitt
FUEHRUNGSBAND
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
| Ausführung | sf |
| Zolltarifcode | 40161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen