65X70X14.8 KBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 70,00 65,00 14,80 HG650
Rubix:3214051
Hersteller:49005795


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 65X70X14.8 KBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg650 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen